Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD001L BOD 6K-RA02-S75 - BOD001L

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD001L BOD 6K-RA02-S75

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Analogausgangs - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Breite des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079176095

Artikelnummer

BAUBOD001L

Herstellernummer

BOD001L

Hersteller

BAU

Ausführung des Analogausgangs:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Breite des Sensors:

12 mm

Schutzart (IP):

IP67

Höhe des Sensors:

41.5 mm

Länge des Sensors:

21.6 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

Rotlicht polarisiert

Schaltfrequenz:

1000 Hz

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

I sensori di distanza optoelettronici di Balluff vi supportano nel posizionamento, nel controllo del flusso di materiale o nell'interrogazione del livello di riempimento nonché in molte altre applicazioni. Nell'industria automobilistica, nell'automazioneindustriale e logistica o nella siderurgia, mediante una misurazione affidabile della distanza potete ottenere ovunque notevoli aumenti della produttività evitando miratamente gli errori. A tale scopo sono disponibili differenti campi di misurazione, parzialmente regolabili da 20 mm a 20 m, e varianti con e senza soppressione dello sfondo. I nostri sensori basati sul principio di triangolazione o sulla Time-of-Flight-Technologie (TOF), contactless e quindi senza usura, utilizzano luce rossa o laser. Sono alloggiati in resistenti custodie di plastica o metallo e dispongono di uscite in corrente e tensione nonché di interfacce digitali seriali o IO-Link. I nostri sensori di distanza optoelettronici sono disponibili in grado di protezione IP65/67 e IP69K, e quindi sono adatti anche per ambienti difficili. Le caratteristiche particolari ideali per la misurazione e il monitoraggio della distanza di campi di misurazione brevi, medi e lunghi disponibili uscite commutate supplementari con punti di commutazione regolabili per quasi tutti i prodotti Teach-in sul sensore tramite ingresso Teach o in modo particolarmente confortevole tramite IO-Link a richiesta con funzione di diagnosi e Condition Monitoring omologazione UL e certificazioni opzionali Ecolab