BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD001F BOD 66M-LB14-S92 - BOD001F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 3
Packung
1 ST
EAN
7449070018233
Artikelnummer
BAUBOD001F
Herstellernummer
BOD001F
Hersteller
BAU
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 3
Breite des Sensors:
30 mm
Höhe des Sensors:
100.5 mm
Länge des Sensors:
73.2 mm
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP65
Spannungsart:
DC
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige


