BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD000T BOD 21M-LB04-S92 - BOD000T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Abtastprinzip - Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Packung
1 ST
EAN
7449079628983
Artikelnummer
BAUBOD000T
Herstellernummer
BOD000T
Hersteller
BAU
Abtastprinzip:
Reflexionssystem
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausgaberate:
70 Hz
Versorgungsspannung:
18...30 V
Breite des Sensors:
15 mm
Höhe des Sensors:
42.5 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Einstellverfahren:
manuelle Einstellung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Geometrische Auflösung:
0.1 mm
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messbereich Länge:
20...500 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
70 Hz
Standard für Schnittstellen:
analog
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-10...50 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Glas
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Mit Zeitfunktion:
nein


