BALLUFF AUTOMATION - BAUBOD0005 BOD 26K-LB04-S115-C - BOD0005

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung der Schaltfunktion - antivalent
Ausgaberate - 1000 Hz
Packung
1 ST
EAN
7449070000542
Artikelnummer
BAUBOD0005
Herstellernummer
BOD0005
Hersteller
BAU
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
antivalent
Ausgaberate:
1000 Hz
Betriebsmittel-Schutzklasse:
Schutzklasse 2
Versorgungsspannung:
18...30 V
Breite des Sensors:
17 mm
Höhe des Sensors:
50 mm
Länge des Sensors:
50 mm
Einstellverfahren:
Parametrierung
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Gehäusebauform:
Quader
Laserschutzklasse:
Klasse 2
Lichtart:
Laserdiode, Rotlicht
Max. Ausgangsstrom:
100 mA
Messbereich Länge:
30...100 mm
Messverfahren für optische Abstandsmessung:
Triangulation
Schaltfrequenz:
1000 Hz
Schutzart (IP):
IP67
Spannungsart:
DC
Tastfunktion:
hell-/dunkelschaltend
Umgebungstemperatur:
-10...60 °C
Vorausfallmeldung:
nein
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Zeitfunktion:
nein


