BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS03C1 BNS 816-B08-PA-12-602-11 - BNS03C1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Anzahl der Stößel - 8
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449073592310
Artikelnummer
BAUBNS03C1
Herstellernummer
BNS03C1
Hersteller
BAU
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Stößel:
8
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Länge des Sensors:
86 mm
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
11
Ausführung des Schaltglieds:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-25...70 °C
Schutzart (IP):
IP67


