BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS01TE BNS 819-B03-D10-46-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Stößel - 3
Stößelabstand - 10 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner - 0
Anzahl der Kontakte als Schließer - 0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Packung
1 ST
EAN
2000001364611
Artikelnummer
BAUBNS01TE
Herstellernummer
BNS01TE
Hersteller
BAU
Anzahl der Stößel:
3
Stößelabstand:
10 mm
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Stößelorientierung:
vertikal
Länge des Sensors:
47 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
3
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67