Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00LL BNS 819-D06-R12-100-10 - BNS00LL

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00LL BNS 819-D06-R12-100-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Stößel - 6

  • Stößelabstand - 12 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Zwangsöffnung - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076003943

Artikelnummer

BAUBNS00LL

Herstellernummer

BNS00LL

Hersteller

BAU

Anzahl der Stößel:

6

Stößelabstand:

12 mm

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Zwangsöffnung:

nein

Ausführung des Schaltglieds:

sonstige

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.