BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00J5 BNS 819-D04-R12-100-10-FD - BNS00J5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Statusanzeige - ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein
Anzahl der Stößel - 4
Stößelabstand - 12 mm
Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel
Packung
1 ST
EAN
8013768845518
Artikelnummer
BAUBNS00J5
Herstellernummer
BNS00J5
Hersteller
BAU
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Anzahl der Stößel:
4
Stößelabstand:
12 mm
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Stößelorientierung:
horizontal
Länge des Sensors:
85 mm
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
10
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
4
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Ausführung des Schaltglieds:
Sprungschaltglied
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Schutzart (IP):
IP67