Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00C3 BNS 819-D02-L12-100-10 - BNS00C3

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS00C3 BNS 819-D02-L12-100-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - ja

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Anzahl der Stößel - 2

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Höhe des Sensors - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075152901

Artikelnummer

BAUBNS00C3

Herstellernummer

BNS00C3

Hersteller

BAU

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der Stößel:

2

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Höhe des Sensors:

70 mm

Breite des Sensors:

120 mm

Länge des Sensors:

83 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.