Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS008C BNS 819-X481-99-K-10 - BNS008C

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS008C BNS 819-X481-99-K-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausrichtung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075088644

Artikelnummer

BAUBNS008C

Herstellernummer

BNS008C

Hersteller

BAU

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.