BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0080 BNS 518-160-W-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Schutzart (IP) - IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Packung
1 ST
EAN
7449070963724
Artikelnummer
BAUBNS0080
Herstellernummer
BNS0080
Hersteller
BAU
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Schutzart (IP):
IP67
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Anzahl der Kontakte als Öffner:
1
Breite des Sensors:
89 mm
Anzahl der Kontakte als Schließer:
1
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
0
Höhe des Sensors:
81 mm
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Mit Statusanzeige:
nein
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert