Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS007Z BNS 518-160-R-11 - BNS007Z

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS007Z BNS 518-160-R-11

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert

  • Ausführung des Betätigungselements - Rollenstößel

  • Ausrichtung des Betätigungselements - sonstige

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckverbindung sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075328825

Artikelnummer

BAUBNS007Z

Herstellernummer

BNS007Z

Hersteller

BAU

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des Betätigungselements:

Rollenstößel

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Finecorsa, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBNS007Z - BNS 518-160-R-11