BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS006E BNS 819-100-R-11 - BNS006E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 42 mm
Höhe des Sensors - 22 mm
Länge des Sensors - 47 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449072813553
Artikelnummer
BAUBNS006E
Herstellernummer
BNS006E
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


