BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0060 BNS 819-100-K-10 - BNS0060

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 42 mm
Höhe des Sensors - 22 mm
Länge des Sensors - 43 mm
Schaltfunktion - Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch - nein
Packung
1 ST
EAN
7449076966361
Artikelnummer
BAUBNS0060
Herstellernummer
BNS0060
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
42 mm
Höhe des Sensors:
22 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Schaltfunktion:
Sprungschaltglied
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
nein
Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:
0
Anzahl der Kontakte als Öffner:
0
Anzahl der Kontakte als Schließer:
0
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Ausführung der Schnittstelle:
ohne
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
ohne
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


