Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005M BNS 819-100-D-13 - BNS005M

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS005M BNS 819-100-D-13

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 42 mm

  • Höhe des Sensors - 22 mm

  • Länge des Sensors - 47 mm

  • Werkstoff des Gehäuses - Metall

  • Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070172195

Artikelnummer

BAUBNS005M

Herstellernummer

BNS005M

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

42 mm

Höhe des Sensors:

22 mm

Länge des Sensors:

47 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.