BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS004U BNS 819-99-R-11 - BNS004U

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 20 mm
Länge des Sensors - 47 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert
Packung
1 ST
EAN
7449073579175
Artikelnummer
BAUBNS004U
Herstellernummer
BNS004U
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
47 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67


