BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0041 BNS 819-99-D-12 - BNS0041

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Betätigungselements - sonstige
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses - sonstige
Schutzart (IP) - IP67
Breite des Sensors - 40 mm
Packung
1 ST
EAN
7449079075015
Artikelnummer
BAUBNS0041
Herstellernummer
BNS0041
Hersteller
BAU
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
sonstige
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
40 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert


