BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS003Y BNS 819-99-D-10-S80 - BNS003Y

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 40 mm
Höhe des Sensors - 20 mm
Länge des Sensors - 43 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert
Packung
1 ST
EAN
7449077825209
Artikelnummer
BAUBNS003Y
Herstellernummer
BNS003Y
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
40 mm
Höhe des Sensors:
20 mm
Länge des Sensors:
43 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67


