Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS002M BNS 813-FL-60-186 - BNS002M

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS002M BNS 813-FL-60-186

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Breite des Sensors - 74 mm

  • Höhe des Sensors - 28 mm

  • Länge des Sensors - 74 mm

  • Ausgang elektronisch - nein

  • Zwangsöffnung - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7449070341966

Artikelnummer

BAUBNS002M

Herstellernummer

BNS002M

Hersteller

BAU

Breite des Sensors:

74 mm

Höhe des Sensors:

28 mm

Länge des Sensors:

74 mm

Ausgang elektronisch:

nein

Zwangsöffnung:

ja

Gehäusebauform:

sonstige

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Ausrichtung des Betätigungselements:

sonstige

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Mit Statusanzeige:

ja

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

ja

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...85 °C

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.