BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS001R BNS 813-FD-60-186 - BNS001R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 74 mm
Höhe des Sensors - 28 mm
Länge des Sensors - 74 mm
Ausgang elektronisch - nein
Zwangsöffnung - ja
Packung
1 ST
EAN
7449076995163
Artikelnummer
BAUBNS001R
Herstellernummer
BNS001R
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
74 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
74 mm
Ausgang elektronisch:
nein
Zwangsöffnung:
ja
Gehäusebauform:
sonstige
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
sonstige
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Mit Statusanzeige:
ja
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
ja
Umgebungstemperatur während des Betriebs:
-5...85 °C
Schutzart (IP):
IP67


