BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0013 BNS 819-FR-60-101 - BNS0013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite des Sensors - 74 mm
Höhe des Sensors - 28 mm
Länge des Sensors - 61 mm
Werkstoff des Gehäuses - Metall
Beschichtung Gehäuse - anodisiert/eloxiert
Packung
1 ST
EAN
7449076190384
Artikelnummer
BAUBNS0013
Herstellernummer
BNS0013
Hersteller
BAU
Breite des Sensors:
74 mm
Höhe des Sensors:
28 mm
Länge des Sensors:
61 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Metall
Beschichtung Gehäuse:
anodisiert/eloxiert
Ausführung des Betätigungselements:
Rollenstößel
Ausrichtung des Betätigungselements:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbindung sonstige
Schutzart (IP):
IP67


