Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0001 BNS 819-D10-D12-100-10 - BNS0001

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNS0001 BNS 819-D10-D12-100-10

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Statusanzeige - nein

  • Geeignet für Sicherheitsfunktionen - nein

  • Anzahl der Stößel - 10

  • Stößelabstand - 12 mm

  • Ausführung des Betätigungselements - sonstige

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000414584

Artikelnummer

BAUBNS0001

Herstellernummer

BNS0001

Hersteller

BAU

Mit Statusanzeige:

nein

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Anzahl der Stößel:

10

Stößelabstand:

12 mm

Ausführung des Betätigungselements:

sonstige

Stößelorientierung:

horizontal

Höhe des Sensors:

170 mm

Breite des Sensors:

120 mm

Länge des Sensors:

84 mm

Zwangsöffnung:

nein

Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte:

0

Anzahl der Kontakte als Öffner:

10

Anzahl der Kontakte als Schließer:

10

Anzahl der Kontakte als Wechsler:

0

Ausführung des Schaltglieds:

Sprungschaltglied

Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:

6 A

Ausführung der Schnittstelle:

ohne

Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Metall

Beschichtung Gehäuse:

anodisiert/eloxiert

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckverbindung sonstige

Umgebungstemperatur während des Betriebs:

-5...85 °C

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Schutzart (IP):

IP67

Balluff modelli di interruttori di posizione meccanici singoli o multipli per automazione industriale Apprezzate la commutazione affidabile e sicura anche con contatti saldati? Allora dotate le vostre funzioni di sicurezza, come arresto di emergenza olimitazione di finecorsa, con gli interruttori di sicurezza Balluff. Il processo di commutazione viene attivato da una punteria rigida che aziona un elemento meccanico di commutazione con apertura forzata. Quando la punteria si muove il contatto si interrompe. Buono a sapersi: Il numero dei punti di commutazione di sicurezza in un interruttore di posizione multiplo è combinabile in base alle necessità e con elementi di commutazione standard.