BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI00CN BNI IOL-302-S02-Z012 - BNI00CN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
2000000395807
Artikelnummer
BAUBNI00CN
Herstellernummer
BNI00CN
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
31.8 mm
Tiefe:
181.5 mm


