BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI00AZ BNI PNT-538-105-Z063 - BNI00AZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 12
Anzahl der digitalen Ausgänge - 12
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449076747502
Artikelnummer
BAUBNI00AZ
Herstellernummer
BNI00AZ
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
12
Anzahl der digitalen Ausgänge:
12
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
31.7 mm
Tiefe:
224 mm


