Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI009T BNI EIP-507-005-Z040 - BNI009T

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI009T BNI EIP-507-005-Z040

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der digitalen Eingänge - 8

  • Anzahl der digitalen Ausgänge - 8

  • Art der Eingangsspannung - DC

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite - 37 mm

Packung

  • 1 ST

CO2-Fußabdruck von Produkten

25 kg CO₂-Äquivalent

Sonepar-Schätzung

EAN

7449070080704

Artikelnummer

BAUBNI009T

Herstellernummer

BNI009T

Hersteller

BAU

Anzahl der digitalen Eingänge:

8

Anzahl der digitalen Ausgänge:

8

Art der Eingangsspannung:

DC

Schutzart (IP):

IP67

Breite:

37 mm

Höhe:

32.6 mm

Tiefe:

224 mm

Con i nostri Switch unmanaged si riescono a collegare in topologia a stella i dispositivi Ethernet a 5 e 8 porte su un componente. Gli Switch unmanaged soddisfano sia la classe di protezione IP67 che IP20 e supportano velocità di trasferimento da 10 e 100 Mbit/s. La velocità di trasferimento viene impostata automaticamente tramite la funzione Autonegoziazione. Tramite la loro funzione di Autocrossing, i moduli riconoscono autonomamente che tipo di cavo viene utilizzato. Si escludono quindi difetti di cablaggio.