BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI007Z BNI IOL-302-002-K006 - BNI007Z

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 50 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
25 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449074830503
Artikelnummer
BAUBNI007Z
Herstellernummer
BNI007Z
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
50 mm
Höhe:
30.8 mm
Tiefe:
115 mm


