BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI007M BNI PNT-509-105-Z033 - BNI007M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 32
Anzahl der digitalen Ausgänge - 32
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449079240857
Artikelnummer
BAUBNI007M
Herstellernummer
BNI007M
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
32
Anzahl der digitalen Ausgänge:
32
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
37.9 mm
Tiefe:
334 mm


