BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI005R BNI PBS-502-101-Z001 - BNI005R

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
Grüne Produktbewertung
EAN
8013768376203
Artikelnummer
BAUBNI005R
Herstellernummer
BNI005R
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
37.9 mm
Tiefe:
224 mm
In qualità di fornitore di soluzioni, Balluff offre un'ampia gamma di componenti per sfruttare al meglio il sistema Profibus. La sofisticata tecnologia a bus di campo supporta da anni in modo affidabile la moderna produzione. Indipendentemente dal produttore del sistema di controllo, da noi troverete la soluzione ottimale. Approfittate dell'efficiente comunicazione di campo/processo con un cablaggio più semplice, della pronta installazione grazie al montaggio diretto nel vostro impianto nonché della rapidità di retrofit. E tutto questo anche in ambienti industriali gravosi. Le nostre soluzioni Profibus sono compatibili IO-Link. Significa che si beneficiano direttamente tutti i vantaggi offerti da IO-Link. Così cresce la vostra efficienza, con la sofisticata tecnica di collegamento Balluff.


