BALLUFF AUTOMATION - BAUBNI0052 BNI PNT-302-105-Z015 - BNI0052

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der digitalen Eingänge - 16
Anzahl der digitalen Ausgänge - 16
Art der Eingangsspannung - DC
Schutzart (IP) - IP67
Breite - 68 mm
Packung
1 ST
CO2-Fußabdruck von Produkten
36 kg CO₂-Äquivalent
EAN
7449075147716
Artikelnummer
BAUBNI0052
Herstellernummer
BNI0052
Hersteller
BAU
Anzahl der digitalen Eingänge:
16
Anzahl der digitalen Ausgänge:
16
Art der Eingangsspannung:
DC
Schutzart (IP):
IP67
Breite:
68 mm
Höhe:
37.9 mm
Tiefe:
224 mm


