Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMP000N BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S4 - BMP000N

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMP000N BMP 01-EL1PP21A-0096-00-P00,5-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 106 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

  • Breite des Sensors - 17.5 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8013768541748

Artikelnummer

BAUBMP000N

Herstellernummer

BMP000N

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

106 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

17.5 mm

Höhe des Sensors:

9.6 mm

La fabbrica intelligente, con le sue complesse linee di produzione, richiede grande flessibilità. In tale contesto, infatti, non è semplice abbinare gli elevati requisiti qualitativi di processi e prodotti al variare di norme e direttive. Mantenere costantemente sott’occhio il processo di lavoro sta diventando decisivo. A tale scopo, per la precisione e la compattezza di pinze, dispositivi di tranciatura e cambiautensili, la sensoristica è un aspetto decisivo. È infatti la sensoristica a garantire la velocità, la precisione e la flessibilità necessarie. Con i sistemi di misurazione posizione a campo magnetico BMP, potrete sorvegliare i vostri processi di lavoro nel loro svolgersi, in modo affidabile ed esente da usura. Tali sistemi vi aiuteranno a tenere sotto controllo i vari processi e ad assicurare la lavorazione simultanea di oggetti, il tutto mantenendo l’efficienza energetica. Potrete così garantire grande sicurezza di processo ed elevata qualità di automazione. Tutto ciò, con grande affidabilità, sia che vi occorra controllare il montaggio, come nel settore automobilistico, sia adattare rapidamente alle variazioni formati e parametri di processo, facendo svolgere in sincronia vari movimenti a comando pneumatico. Caratteristiche principali Grande flessibilità, grazie alla concezione modulare: copre un’ampia gamma di cilindri, su una corsa complessiva fino a 256 mm Trasparenza a 360 gradi: verifica continua della posizione del pistone in spazi ridottissimi, tramite uscita analogica di tensione e di corrente e tramite interfaccia IO-Link Risultati affidabili: linearità e precisione di ripetibilità conformi all’applicazione Elevata sicurezza di processo: ridotta deriva termica ed eccellente compatibilità elettromagnetica Soluzione indicata per l’Industria 4.0: Format Change, Condition Monitoring e Predictive Maintenance