BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00CH BMF 235K-PS-C-2A-PU-05 - BMF00CH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 23.5 mm
Höhe des Sensors - 5 mm
Länge des Sensors - 5.5 mm
Packung
1 ST
EAN
8001024951912
Artikelnummer
BAUBMF00CH
Herstellernummer
BMF00CH
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
23.5 mm
Höhe des Sensors:
5 mm
Länge des Sensors:
5.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67


