Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A6 BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3 - BMF00A6

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A6 BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff

  • Länge des Sensors - 4.5 mm

  • Schutzart (IP) - IP67

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002049722

Artikelnummer

BAUBMF00A6

Herstellernummer

BMF00A6

Hersteller

BAU

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Länge des Sensors:

4.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Breite des Sensors:

16.8 mm

Höhe des Sensors:

2.9 mm

Spannungsart:

DC

Sensore di prossimita magnetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBMF00A6 - BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S4-00 3