BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF00A1 BMF 214K-PS-C-2A-PU-02 - BMF00A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Packung
1 ST
EAN
2000000976082
Artikelnummer
BAUBMF00A1
Herstellernummer
BMF00A1
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
16.8 mm
Höhe des Sensors:
2.9 mm
SIL nach IEC 61508:
ohne
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
100 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja


