BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF008F BMF 305M-PS-C-2-S49 - BMF008F

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas - ohne
Werkstoff des Gehäuses - sonstige
Packung
1 ST
EAN
7449075462444
Artikelnummer
BAUBMF008F
Herstellernummer
BMF008F
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
26.2 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10...30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
33.5 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
9 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein


