Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0072 BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3 - BMF0072

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0072 BMF 307K-PS-C-2-SA2-S49-00,3

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 29 mm

  • Höhe des Sensors - 6.2 mm

  • Länge des Sensors - 4.4 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449073632078

Artikelnummer

BAUBMF0072

Herstellernummer

BMF0072

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

29 mm

Höhe des Sensors:

6.2 mm

Länge des Sensors:

4.4 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.