Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF005P BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,6 - BMF005P

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF005P BMF 305K-PS-C-2-SA2-S49-00,6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Mechanische Einbaubedingung für Sensor - sonstige

  • Gehäusebauform - Profil

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

Packung

  • 1 ST

EAN

7449071564197

Artikelnummer

BAUBMF005P

Herstellernummer

BMF005P

Hersteller

BAU

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Mechanische Einbaubedingung für Sensor:

sonstige

Gehäusebauform:

Profil

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

10.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

33.5 mm

Höhe des Sensors:

5 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

200 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.