BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF005H BMF 305K-PS-C-2-S49-00,2 - BMF005H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub - ohne
Packung
1 ST
EAN
7449071728988
Artikelnummer
BAUBMF005H
Herstellernummer
BMF005H
Hersteller
BAU
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
10.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
33.5 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
5 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein