Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0059 BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5 - BMF0059

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0059 BMF 305K-PS-C-2-S4-00,5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Gehäusebauform - Profil

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001537794

Artikelnummer

BAUBMF0059

Herstellernummer

BMF0059

Hersteller

BAU

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Gehäusebauform:

Profil

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Staub:

ohne

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:

0

Explosionsschutz-Kategorie für Gas:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Art der Betätigung:

Magnet

Länge des Sensors:

10.5 mm

Schutzart (IP):

IP67

Bemessungsversorgungsspannung DC:

24...24 V

Geeignet für Sicherheitsfunktionen:

nein

Breite des Sensors:

33.5 mm

Mit Statusanzeige:

nein

Höhe des Sensors:

5 mm

Beschichtung Gehäuse:

unbeschichtet

Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:

200 mA

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

200 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:

nein

Sensore di prossimita magnetico, marca MICRO SWITCHES S.R.L., modello BAUBMF0059 - BMF 305K-PS-C-2-S4-00 5