Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0042 BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2 - BMF0042

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0042 BMF 303K-PS-C-2A-SA2-S49-00,2

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Betätigung - Magnet

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Breite des Sensors - 25.5 mm

  • Höhe des Sensors - 3 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078695610

Artikelnummer

BAUBMF0042

Herstellernummer

BMF0042

Hersteller

BAU

Art der Betätigung:

Magnet

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel mit Steckverbinder

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Breite des Sensors:

25.5 mm

Höhe des Sensors:

3 mm

Länge des Sensors:

4.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

Umgebungstemperatur:

-25...85 °C

Min. Ausgangsstrom:

100 mA

Spannungsart:

DC

Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:

ja

Schutzart (IP):

IP67

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.