BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0029 BMF 21K-PS-C-2-S49 - BMF0029

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1
Gehäusebauform - Profil
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge - 0
Packung
1 ST
EAN
7449074963447
Artikelnummer
BAUBMF0029
Herstellernummer
BMF0029
Hersteller
BAU
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Gehäusebauform:
Profil
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
32 mm
Schutzart (IP):
IP67
Bemessungsversorgungsspannung DC:
10...30 V
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein
Breite des Sensors:
11 mm
Mit Statusanzeige:
nein
Höhe des Sensors:
11 mm
Beschichtung Gehäuse:
unbeschichtet
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
200 mA
Umgebungstemperatur:
-25...85 °C
Min. Ausgangsstrom:
200 mA
Spannungsart:
DC
Quer-/Kurzschlusserkennung möglich:
ja
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein