Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000E BMF 07M-PS-C-2-KPU-02 - BMF000E

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF000E BMF 07M-PS-C-2-KPU-02

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Länge des Sensors - 30.5 mm

  • Gehäusebauform - Zylinder glatt

  • Werkstoff des Gehäuses - Messing

Packung

  • 1 ST

EAN

2000000515601

Artikelnummer

BAUBMF000E

Herstellernummer

BMF000E

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Kabel

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Länge des Sensors:

30.5 mm

Gehäusebauform:

Zylinder glatt

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Spannungsart:

DC

Schutzart (IP):

IP67

I nostri sensori di campo magnetico con sistema di fissaggio flessibile sono l'ideale per tutte le forme di scanalatura, come quella a T, a C, tonda o trapezoidale. Con specifiche angolari di ritegno che coprono le esigenze di tutti i produttori si possono adattare a quasi ogni tipo di cilindro. Così potrete sempre disporre di un utensile affidabile nel riconoscimento della posizione su pinze e cilindri pneumatici. E, cosa fondamentale, nel modo più flessibile. Inoltre, il punto di commutazione viene regolato una sola volta e rimane anche in caso di sostituzione del sensore. In tal modo si aumenta la sicurezza di funzionamento del vostro impianto. Anche nei punti difficilmente accessibili, la sostituzione del sensore risulterà molto più semplice e sicura. Effetto collaterale gradito: grazie ai nostri sensori dall'impiego universale potete fare spazio in magazzino e abbattere i vostri costi.