BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0002 BMF 204K-PS-C-2A-SA2-S49-00,3 - BMF0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Breite des Sensors - 16.8 mm
Höhe des Sensors - 2.9 mm
Länge des Sensors - 4.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074390656
Artikelnummer
BAUBMF0002
Herstellernummer
BMF0002
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel mit Steckverbinder
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Breite des Sensors:
16.8 mm
Höhe des Sensors:
2.9 mm
Länge des Sensors:
4.5 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Spannungsart:
DC
Schutzart (IP):
IP67


