BALLUFF AUTOMATION - BAUBMF0001 BMF 204K-PS-C-2A-PU-02 - BMF0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des Schaltausgangs - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Kabel
Werkstoff des Gehäuses - Kunststoff
Art der Betätigung - Magnet
Länge des Sensors - 4.5 mm
Packung
1 ST
EAN
7449077191373
Artikelnummer
BAUBMF0001
Herstellernummer
BMF0001
Hersteller
BAU
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Art der Betätigung:
Magnet
Länge des Sensors:
4.5 mm
Schutzart (IP):
IP67
Breite des Sensors:
16.8 mm
Höhe des Sensors:
2.9 mm
Spannungsart:
DC


