Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBLT0009 BLT 21M-001-P-S4 - BLT0009

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBLT0009 BLT 21M-001-P-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - antivalent

  • Betriebsmittel-Schutzklasse - Schutzklasse 2

  • Breite des Sensors - 12 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078270268

Artikelnummer

BAUBLT0009

Herstellernummer

BLT0009

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Breite des Sensors:

12 mm

Höhe des Sensors:

50 mm

Länge des Sensors:

42.5 mm

Gehäusebauform:

Quader

Lichtart:

sonstige

Schaltfrequenz:

2000 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Spannungsart:

DC

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

I nostri lettori di luminescenza BLT con le loro luce UV rilevano oggetti che l'occhio umano non è in grado di vedere senza dispositivi ausiliari. Vengono utilizzati per rilevare prodotti contrassegnati in modo invisibile. Oppure, ad esempio, se si devono controllare lubrificanti precedentemente arricchiti con particelle luminescenti. Le caratteristiche particolari luce UV – non si richiede alcuna lampada o sorgente luminosa esterna apprendibili con la pressione di un tasto – senza software a parte forme robuste e adatte all'uso industriale