BALLUFF AUTOMATION - BAUBLG0002 BLG 1-010-210-070-PV01-SX - BLG0002

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Schutzfeldhöhe - 100 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD - PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Höhe des Sensors - 150.1 mm
Packung
1 ST
EAN
7449074692248
Artikelnummer
BAUBLG0002
Herstellernummer
BLG0002
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP65
Schutzfeldhöhe:
100 mm
Ausführung des Schaltausgangs des OSSD:
PNP
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Höhe des Sensors:
150.1 mm
Max. Ausgangsstrom am sicheren Ausgang:
100 mA
Reichweite des Schutzfeldes:
2100 m
Auflösung des Lichtvorhangs:
7 mm
Bemessungssteuerspeisespannung DC:
24...24 V
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Länge des Sensors:
43.2 mm
Spannungsart:
DC
Kaskadierbar:
nein
Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:
2
Mit Mutingfunktion:
nein
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
0
Anzahl der sicheren Halbleiter-Ausgänge:
0
Anzahl der sicheren kontaktbehafteten Ausgänge:
0
Mit Überwachungsfunktion nachgeschalteter Geräte:
nein
Breite des Sensors:
22 mm
Detektionsvermögen für Probekörper:
7 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Explosionsschutz-Kategorie für Staub:
ohne
Lieferumfang des Einwegsystems:
Sender und Empfänger
Umgebungstemperatur:
0...55 °C
Override möglich:
nein
Reduzierte Auflösung:
nein
Mit Strahlcodierung:
nein
Taktsteuerung möglich:
nein
Mit Wiederanlaufsperre:
nein
Geeignet für Sicherheitsfunktionen:
nein


