BALLUFF AUTOMATION - BAUBLG0001 BLG 1-010-210-050-PV01-SX - BLG0001

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Höhe des Sensors - 150.1 mm
Wellenlänge des Sensors - 880 nm
Länge des Sensors - 43.2 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071976525
Artikelnummer
BAUBLG0001
Herstellernummer
BLG0001
Hersteller
BAU
Schutzart (IP):
IP65
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Höhe des Sensors:
150.1 mm
Wellenlänge des Sensors:
880 nm
Länge des Sensors:
43.2 mm
Spannungsart:
DC
Breite des Sensors:
22 mm