Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT000H BKT 18KF-001-P-S4 - BKT000H

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT000H BKT 18KF-001-P-S4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Schaltausgangs - PNP

  • Ausführung der Schaltfunktion - Schließer (NO)

  • Spannungsart - DC

  • Höhe des Sensors - 14 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449076767913

Artikelnummer

BAUBKT000H

Herstellernummer

BKT000H

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP

Ausführung der Schaltfunktion:

Schließer (NO)

Spannungsart:

DC

Höhe des Sensors:

14 mm

Länge des Sensors:

81.5 mm

Durchmesser Sensor:

18 mm

Gehäusebauform:

Zylinder, Gewinde

Lichtart:

Weißlicht

Schaltfrequenz:

5000 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Werkstoff des Gehäuses:

Kunststoff

I lettori di contrasto sono fotocellule a tasteggio diretto ad alta risoluzione in grado di distinguere gli oggetti in base ai loro valori di grigio. I robusti lettori di contrasto BKT di Balluff riconoscono piccole differenze di contrasto, dispongono diun'elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz e sono quindi particolarmente rapidi. Permettono un'elevata esattezza di posizionamento e pertanto sono adatti per applicazioni multiple, ad esempio nell'industria della stampa e del packaging. Le caratteristiche particolari commutazione estremamente precisa per processi veloci – elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz vari tipi di luce (laser/rossa/verde/blu o luce bianca) ampie distanze di lavoro con laser punti luminosi ben visibili peril facile allineamento prolungamenti impulsi possibile il Teach-in esterno disponibili anche con segnale di uscita analogico di facile regolazione con display (disponibili anche senza) varie serie per differenti applicazioni