Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0003 BKT 67M-003-U-S92 - BKT0003

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBKT0003 BKT 67M-003-U-S92

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion - 1

  • Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion - 0

  • Analogausgang 0 V ... 10 V - nein

  • Analogausgang 0 mA ... 20 mA - nein

  • Analogausgang 4 mA ... 20 mA - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079804097

Artikelnummer

BAUBKT0003

Herstellernummer

BKT0003

Hersteller

BAU

Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion:

1

Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:

0

Analogausgang 0 V ... 10 V:

nein

Analogausgang 0 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang 4 mA ... 20 mA:

nein

Analogausgang -10 V ... +10 V:

nein

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Schaltausgangs:

PNP/NPN

Ausführung der Schaltfunktion:

antivalent

Mit Austastfunktion:

nein

Betriebsmittel-Schutzklasse:

Schutzklasse 2

Bemessungssteuerspeisespannung DC:

10...30 V

Spannungsart:

DC

Breite des Sensors:

32 mm

Höhe des Sensors:

64 mm

Länge des Sensors:

82 mm

Einstellverfahren:

Parametrierung

Gehäusebauform:

Quader

Leerlaufstrom:

85 mA

Lichtart:

Mehrfarben-LED

Mit Lichtleiter-Anschluss:

nein

Max. Ausgangsstrom:

100 mA

Nenntastweite:

12 mm

Schaltfrequenz:

20000 Hz

Schutzart (IP):

IP67

Umgebungstemperatur:

-10...55 °C

Mit Wechselobjektiv:

nein

Werkstoff der optischen Fläche:

Glas

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Zeitfunktion:

nein

I lettori di contrasto sono fotocellule a tasteggio diretto ad alta risoluzione in grado di distinguere gli oggetti in base ai loro valori di grigio. I robusti lettori di contrasto BKT di Balluff riconoscono piccole differenze di contrasto, dispongono diun'elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz e sono quindi particolarmente rapidi. Permettono un'elevata esattezza di posizionamento e pertanto sono adatti per applicazioni multiple, ad esempio nell'industria della stampa e del packaging. Le caratteristiche particolari commutazione estremamente precisa per processi veloci – elevata frequenza di commutazione fino a 30 kHz vari tipi di luce (laser/rossa/verde/blu o luce bianca) ampie distanze di lavoro con laser punti luminosi ben visibili peril facile allineamento prolungamenti impulsi possibile il Teach-in esterno disponibili anche con segnale di uscita analogico di facile regolazione con display (disponibili anche senza) varie serie per differenti applicazioni