BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW002E BIW1-E310-M0300-P1-S115 - BIW002E

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs - 4 mA ... 20 mA
Werkstoff des Gehäuses - Aluminium
Breite des Sensors - 31.8 mm
Höhe des Sensors - 31.8 mm
Packung
1 ST
EAN
7449078664463
Artikelnummer
BAUBIW002E
Herstellernummer
BIW002E
Hersteller
BAU
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckanschluss
Ausführung des Analogausgangs:
4 mA ... 20 mA
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Breite des Sensors:
31.8 mm
Höhe des Sensors:
31.8 mm
Schutzart (IP):
IP54


