Startseite

BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW000A BIW1-A310-M0360-P1-S115 - BIW000A

KopierenKopieren
BALLUFF AUTOMATION - BAUBIW000A BIW1-A310-M0360-P1-S115

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung des elektrischen Anschlusses - Steckanschluss

  • Ausführung des Analogausgangs - 0 V ... 10 V

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

  • Breite des Sensors - 31.8 mm

  • Höhe des Sensors - 31.8 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7449079324779

Artikelnummer

BAUBIW000A

Herstellernummer

BIW000A

Hersteller

BAU

Ausführung des elektrischen Anschlusses:

Steckanschluss

Ausführung des Analogausgangs:

0 V ... 10 V

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Breite des Sensors:

31.8 mm

Höhe des Sensors:

31.8 mm

Schutzart (IP):

IP54

Sistema di misurazione della corsa induttivo